Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Serie | W6000 |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1.1/2" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1.1/2" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Verschütten | 37.5 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Durchfluss | 208 l/min |
Dichtung | FKM |
Unter Druck kuppelbar | Ja |
Max. Restdruck | 30 bar |
Max. Restdruck | 435 MPa |