Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WV06034V0 Stecker 1/2" BSP

  • ERIKS:929115
  • Hersteller:WV06034V0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,31 €/ Stückexkl. MwSt

173,52 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
750 bar
Verschütten
2.8 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
25.5 l/min
Dichtung
FKM
Unter Druck kuppelbar
Ja
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa