Eriks
CP

CP Schrank mit Fenstern 1950mmx930mmx500mm

  • ERIKS:12327799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeugschrank RAL 7035 lichtgrau

• Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
• Stahltüren
Mit Sichtfenster aus 3 mm Acrylglas.
• 4 Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
• Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

835,39 €/ Stückexkl. MwSt

977,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
930 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035