Eriks
CP

Werkzeug- und Materialschrank mit Sichtfenstern in den Flügeltüren

Werkzeugschrank RAL 7035 lichtgrau

•     Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
•    Stahltüren
Mit Sichtfenster aus 3 mm Acrylglas.
•    4 Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 9
  • 10
  • 4
  • 6
  • 5
  • 4
  • 19
19 of Werkzeug- und Materialschrank mit Sichtfenstern in den Flügeltüren
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt