Eriks
CP

CP Schiebetürschrank HxBxT 1950x1600x400mm

  • ERIKS:12963334
Image 1
Schiebetürenschrank Höhe 1950 mm

•    Hochwertige Stahlblechkonstruktion
Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank machbar.
Schränke in 1600 mm Breite mit Trennwand.
•     Abschließbare Schiebetüren
Leichtgängige Türen laufen mit Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung.
Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
•     Variable Einlegeböden
Höhenverstellbar im 15-mm-Raster.
Tragkraft je Einlegeboden ca. 50 kg.
•     Standard-Lackierung:
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
•     Aufpreisfreie Standardfarben
Ein- und zweifarbige Farbkombinationen ohne Aufpreis (siehe Farbmuster).
Bitte bei Bestellung angeben.



Innenmaß 1840 mm, 4 beschichtete Einlegeböden bzw. 8 Böden bei 1600 mm Breite, für 5 Ordnerhöhen

Zur Liste hinzufügen

1.122,67 €/ Stückexkl. MwSt

1.313,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035