Eriks
CP

Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm

Schiebetürenschrank Höhe 1950 mm

•    Hochwertige Stahlblechkonstruktion
Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank machbar.
Schränke in 1600 mm Breite mit Trennwand.
•     Abschließbare Schiebetüren
Leichtgängige Türen laufen mit Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung.
Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
•     Variable Einlegeböden
Höhenverstellbar im 15-mm-Raster.
Tragkraft je Einlegeboden ca. 50 kg.
•     Standard-Lackierung:
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
•     Aufpreisfreie Standardfarben
Ein- und zweifarbige Farbkombinationen ohne Aufpreis (siehe Farbmuster).
Bitte bei Bestellung angeben.



Innenmaß 1840 mm, 4 beschichtete Einlegeböden bzw. 8 Böden bei 1600 mm Breite, für 5 Ordnerhöhen

Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt