Eriks
CP

CP Schiebetürschrank 2069-00 7035/5010

  • ERIKS:12963332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, Korpus RAL 7035, Türen RAL 5010

•    Sauber verarbeitet
Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe 1950 mm
Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Ab einer Schrankbreite von 1600 mm mit Mitteltrennwand.
•    Leichtgängige Schiebetüren
Mit Spezialkugellagerrollen.
In stabiler Führungsschiene aus Kunststoff.
•    Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

954,06 €/ Stückexkl. MwSt

1.116,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035/5010
Anzahl Einlegeböden
4