Eriks
CP

Werkzeugschrank mit Schiebetüren

Werkzeugschrank mit Schiebetüren, RAL 7035, lichtgrau

•    Sauber verarbeitet
Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe 1950 mm
Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Ab einer Schrankbreite von 1600 mm mit Mitteltrennwand.
•    Leichtgängige Schiebetüren
Mit Spezialkugellagerrollen.
In stabiler Führungsschiene aus Kunststoff.
•    Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 7
  • 4
  • 3
  • 4
  • 4
  • 11
11 of Werkzeugschrank mit Schiebetüren
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt