Eriks
CP

CP Schiebetürenschrank 1950x1600x500mm RAL 7035

  • ERIKS:11818452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, RAL 7035, lichtgrau

• Sauber verarbeitet
Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe 1950 mm
Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Ab einer Schrankbreite von 1600 mm mit Mitteltrennwand.
• Leichtgängige Schiebetüren
Mit Spezialkugellagerrollen.
In stabiler Führungsschiene aus Kunststoff.
• Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
• Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

1.091,66 €/ Stückexkl. MwSt

1.277,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035
Anzahl Einlegeböden
8