Eriks
CP

CP Offener Garderobenschrank 80710-00 7035/5010

  • ERIKS:12963702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Offene Garderobe, lichtgrau/enzianblau

Erweiter- und veränderbares Endlossystem.
Schränke links und rechts für Zwischenteile vorgerichtet.
•    Doppelwandige Flügeltüren
Mit Öffnungsbegrenzer 90°.
Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
•    Ausführung
2 geräumige Fächer.
Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant).
Hutablage und Schuhrost mit Vierkantrohr, anthrazit lackiert.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Sockel in Korpusfarbe.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Lieferung
Zerlegt, mit einfacher Montageanleitung.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.


Offener Garderobenschrank bestehend aus: 2 Schränken mit je 5 Fächern, 240 mm breit, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost
Zur Liste hinzufügen

1.212,47 €/ Stückexkl. MwSt

1.418,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
610 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035/5010