Eriks
CP

Offener Garderobenschrank H1950xB610xT500mm

Offene Garderobe, lichtgrau/enzianblauErweiter- und veränderbares Endlossystem.
Schränke links und rechts für Zwischenteile vorgerichtet.
•    Doppelwandige Flügeltüren
Mit Öffnungsbegrenzer 90°.
Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
•    Ausführung
2 geräumige Fächer.
Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant).
Hutablage und Schuhrost mit Vierkantrohr, anthrazit lackiert.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Sockel in Korpusfarbe.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Lieferung
Zerlegt, mit einfacher Montageanleitung.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Offener Garderobenschrank bestehend aus: 2 Schränken mit je 5 Fächern, 240 mm breit, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Offener Garderobenschrank H1950xB610xT500mm
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt