Eriks
CP

CP Geräteschrank Fenster 8932-055 7035/5010

  • ERIKS:14342009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Flügeltürenschrank: Korpus RAL 7035, Türen RAL 5010

•     Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
•    Stahltüren
Mit Sichtfenster aus 3 mm Acrylglas.
•    4 Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

1.193,37 €/ Stückexkl. MwSt

1.396,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035/5010