Eriks
CP

CP Garderobenschrank S3000 49010-50 7035/5010

  • ERIKS:12963436
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Garderobenschrank Serie Evolo mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, lichtgrau/enzianblau

•    Langlebige Stahlblechkonstruktion
Mit einer hohen Stabilität zur einfachen und komfortablen Entnahme der Kleidung.
Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Querbalken im Korpus.
•    Türen mit Anschlagdämpfer
Türanschlag rechts, Scharniere in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingestanztem Etikettenrahmen zur integrierbaren Nummerierung.
Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser.
•    Durchdachte Inneneinrichtung
Hutboden mit Abrollsicherung.
Kleiderstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsicheren Haken für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    EPL (Evolo-Belüftungskonzept)
Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch eine optimale Luftzirkulation.
•    Farbe
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Kunststofffüße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveausgleich.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Zur Liste hinzufügen

996,82 €/ Stückexkl. MwSt

1.166,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1850 mm
RAL-Nummer
7035/5010
Anzahl Züge
5