Eriks
CP

Garderobenschrank Serie Evolo, H1850xT500 mm, auf 150 mm hohen Füßen

Garderobenschrank Serie Evolo mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, lichtgrau/enzianblau•    Langlebige Stahlblechkonstruktion
Mit einer hohen Stabilität zur einfachen und komfortablen Entnahme der Kleidung.
Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Querbalken im Korpus.
•    Türen mit Anschlagdämpfer
Türanschlag rechts, Scharniere in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingestanztem Etikettenrahmen zur integrierbaren Nummerierung.
Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser.
•    Durchdachte Inneneinrichtung
Hutboden mit Abrollsicherung.
Kleiderstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsicheren Haken für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    EPL (Evolo-Belüftungskonzept)
Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch eine optimale Luftzirkulation.
•    Farbe
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Kunststofffüße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveausgleich.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Garderobenschrank Serie Evolo, H1850xT500 mm, auf 150 mm hohen Füßen
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt