• Bei einem Alarm zählt jede Sekunde
Die offene Bauart ohne Tür ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Kleidung und Ausrüstung.
• Einfaches Trocknen
Feuchte Einsatzkleidung, Handschuhe oder Stiefel können nach dem Einsatz bei Raumtemperatur auslüften und trocknen.
• Fachböden
Je nach Ausführung verfügt der Feuerwehrgarderobenschrank über ein offenes Fach oder ein verschließbares Wertfach mit Schlüssel und Einwurfschlitz.
• Robuste Ausführung
Lackierung: RAL 3000 feuerrot
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Passendes Zubehör ebenfalls erhältlich
• Technische Daten:
Schrankmaße (H x T): 2000 x 500 mm.
Abteilbreite: 400 mm.
Fußhöhe: 150 mm.
Gesamthöhe mit Helmhalter: 2185 mm
•Ausführung:
Mit/ohne Wertfach und offenem Fach.
Oben klappbarer Helmhalter auf dem Schrankdach (Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage).
Innen oben ein offenes Fach oder ein Wertfach mit Einwurfschlitz, optional mit zusätzlichem Ablagefach.
Kleiderstange mit 3 Haken.
Seitliche Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Haken für Sicherheitsgurt oder Rettungsleine.
Fußteil glatt, leicht zu reinigen.
990,38 €/ Stückexkl. MwSt
1.158,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150