• Bei einem Alarm zählt jede Sekunde
Die offene Bauart ohne Tür ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Kleidung und Ausrüstung.
• Einfaches Trocknen
Feuchte Einsatzkleidung, Handschuhe oder Stiefel können nach dem Einsatz bei Raumtemperatur auslüften und trocknen.
• Fachböden
Je nach Ausführung verfügt der Feuerwehrgarderobenschrank über ein offenes Fach oder ein verschließbares Wertfach mit Schlüssel und Einwurfschlitz.
• Robuste Ausführung
Lackierung: RAL 3000 feuerrot
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Passendes Zubehör ebenfalls erhältlich
• Technische Daten:
Schrankmaße (H x T): 2000 x 500 mm.
Abteilbreite: 400 mm.
Fußhöhe: 150 mm.
Lichte Breite Helmfach
H x B: 300 mm.
Lichte Höhe Kleiderstange (in Bezug auf den Schrankboden), H x B x T: 1130 x 330 x 465 mm.
• Ausführung:
Mit/ohne Wertfach.
Oben Fachboden oder Wertfach (mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln). Einwurfschlitz oberhalb der Tür (Zahlenschloss optional).
Darunter eine Spezialboden mit klappbarem Helmhalter.
Kleiderstange mit 3 Haken.
Seitliche Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Haken für Sicherheitsgurt oder Rettungsleine.
Fußteil glatt, leicht zu reinigen.






| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehrspind rot 2185/2000x810x500 ohne Schließfach | 810 | 500 | 2000 | 638,34 €/stück | |
| Feuerwehrspind rot 2185/2000x1590x500 ohne Schließfach | 1590 | 500 | 2000 | 990,38 €/stück |