Eriks
CP

CP Beistellschrank 6 Schubladen 1000mmx1200mmx500mm RAL7035

  • ERIKS:12327798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Großer Werkzeugschrank, RAL 7035 lichtgrau

• Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
Schrankdach mit schwarzer Gummiriefenmatte.
• 3 Schubladen
Auszug: 100 %.
Belastbarkeit: 50 kg.
Wahlweise mit 3 Schubladen mittig oder unten.
• 2 Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
• Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

1.067,95 €/ Stückexkl. MwSt

1.249,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
1200 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1000 mm
RAL-Nummer
7035