Eriks
CP

Großer Schrank mit Schubladen und 2 Flügeltüren

Großer Werkzeugschrank, RAL 7035 lichtgrau

•     Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
Schrankdach mit schwarzer Gummiriefenmatte.
•    3 Schubladen
Auszug: 100 %.
Belastbarkeit: 50 kg.
Wahlweise mit 3 Schubladen mittig oder unten.
•    2 Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2
  • 4
4 of Großer Schrank mit Schubladen und 2 Flügeltüren
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt