Eriks
CENTURION

CENTURION Veiligheidshelm blauw Concept Met verkorte klep, ratel en geventileerd

  • ERIKS:12668062
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION
Serie
Concept
Farbe
Blau
Material
ABS
Norm
EN397, LD, MM -40°C, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 class C
Für Nennspannung bis
440 V