Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schutzhelm Concept mit verkürz...
Schutzhelm Concept mit verkürztem Schirm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Blau
1
Material
ABS
1
Norm
EN397, LD, MM -40°C, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 class C
1
Für Nennspannung bis [V]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schutzhelm Concept mit verkürztem Schirm
Produkt
Farbe
Material
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Material
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Veiligheidshelm blauw Concept Met verkorte klep, ratel en geventileerd
Blau
ABS
EN397, LD, MM -40°C, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 class C
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden