Eriks
CENTURION

CENTURION Schutzhelm Nexus Core mit Drehratschenverschluss weiss

  • ERIKS:13035277
  • Hersteller:S16EWR
Image 1
Moderner Industrieschutzhelm im Sportslook. Der Mikro-Schirm sorgt für eine optimale Sicht nach oben. Der Nexus-Core ist mit einer komfortablen Drehradverstellung ausgestattet und kann mit einem 4-Punkt-Kinnriemen zu einem Nexus-SecurePlus modifiziert werden. Material: ABS. Optionales Zubehör: Hochreflektierende Aufkleber, 4 Punkt-Kinnriemen, innenliegende Schutzbrille, klar oder getönt. Zubehöraufnahme: Euroslot (30mm) für Kapselgehör- und Gesichtsschutz. Gemäß EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (nicht belüftet).
Zur Liste hinzufügen

32,40 €/ Stückexkl. MwSt

37,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION
Serie
Nexus Core
Typ
S16EWR
Farbe
Weiss
Material
ABS
Norm
EN397
Belüftungslöcher
Nein
Für Nennspannung bis
1000 V