Moderner Industrieschutzhelm im Sportslook. Der Mikro-Schirm sorgt für eine optimale Sicht nach oben. Der Nexus-Core ist mit einer komfortablen Drehradverstellung ausgestattet und kann mit einem 4-Punkt-Kinnriemen zu einem Nexus-SecurePlus modifiziert werden. Material: ABS. Optionales Zubehör: Hochreflektierende Aufkleber, 4 Punkt-Kinnriemen, innenliegende Schutzbrille, klar oder getönt. Zubehöraufnahme: Euroslot (30mm) für Kapselgehör- und Gesichtsschutz. Gemäß EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (nicht belüftet).