Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Wandplatte Edelstahl schwenkbar, BZ 090.1

  • ERIKS:11137669
Image 1
Schwenkbare Wandplatte für Edelstahl-Schlauchaufroller Model VA 5000

•     Vollständig aus Edelstahl
Zum Einsatz in „hygienischen Betrieben“ wie Krankenhäusern, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie.
Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort.
•     Für Schläuche von 10-30 mm
2 Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung..
•     Einfache Handhabung
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
•    Flexibel zusammenstellbar.
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
•    Sonderanfertigungen
Sonderanfertigungen, z. B. schwenkbar, auf Anfrage erhältlich.
•    Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruckwasser bis 200 °C = 250 bar.

Zur Liste hinzufügen

565,83 €/ Stückexkl. MwSt

662,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRAUNWARTH