Eriks
BRAUNWARTH

Schlauchhaspel Edelstahl, Modell VA 5000

Edelstahl-Schlauchaufroller Model VA 5000 mit Schlauch


•     Vollständig aus Edelstahl
Zum Einsatz in „hygienischen Betrieben“ wie Krankenhäusern, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie.
Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort.
•     Für Schläuche von 10-30 mm
2 Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung..
•     Einfache Handhabung
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
•    Flexibel zusammenstellbar.
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
•    Sonderanfertigungen
Sonderanfertigungen, z. B. schwenkbar, auf Anfrage erhältlich.
•    Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruckwasser bis 200 °C = 250 bar.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
2 of Schlauchhaspel Edelstahl, Modell VA 5000
ProduktMaterialMax. Betriebsdruck in Bar [bar]Mit SchlauchVerfügbarPreisexkl. MwSt