Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Schlauchhaspel Edelstahl mit 20m-Schlauch

  • ERIKS:12962941
Image 1
Edelstahl-Schlauchaufroller Model VA 5000 mit Schlauch

•     Vollständig aus Edelstahl
Zum Einsatz in „hygienischen Betrieben“ wie Krankenhäusern, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie.
Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort.
•     Für Schläuche von 10-30 mm
2 Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung..
•     Einfache Handhabung
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
•    Flexibel zusammenstellbar.
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
•    Sonderanfertigungen
Sonderanfertigungen, z. B. schwenkbar, auf Anfrage erhältlich.
•    Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruckwasser bis 200 °C = 250 bar.

Zur Liste hinzufügen

3.536,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.137,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRAUNWARTH
Material
Edelstahl
Max. Betriebsdruck in Bar
60 bar
Max. Schlauchlänge
20 m
Gewicht
25 kg
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
12,7 mm