Eriks
BRADY

BRADY Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 50 mm - Keyed Different, Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 50.80 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:13581743
  • Hersteller:814135
Image 1
Die leichten und kompakten Brady Sicherheitsschlösser sind für Programme zur Trennung von der Energiequelle geeignet. Sie haben die gleichen Merkmale wie das Brady Sicherheitsschloss. Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen. Er hat 6 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben. Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind auf Anfrage möglich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz
Durchmesser Bügel
4.72 mm
Bügelbreite
25.91 mm
Höhe
99 mm
Breite
32 mm
Material
Rugged reinforced nylon body with aluminium shackle
Körper Höhe
35.00
Grundkörperbreite
32
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
1
Material Körper
Nylon
Ventilblock Typ
Compact
Material Bügel
Aluminium