
| Produkt | Farbe | Durchmesser Bügel [mm] | Bügelbreite [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 50 mm - Keyed Different, Gelb, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 50.80 mm, 6 Stück / Box | Gelb | 4.72 | 25.91 | 118,89 €/stück | |
| Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 50 mm - Keyed Different, Orange, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 50.80 mm, 6 Stück / Box | Orange | 4.72 | 25.91 | 118,89 €/stück | |
| Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 50 mm - Keyed Different, Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 50.80 mm, 6 Stück / Box | Schwarz | 4.72 | 25.91 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 25 mm - Keyed Different, Grün, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Box | Grün | 4.72 | 25.91 | 18,36 €/stück | |
| Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 50 mm - Keyed Different, Grün, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 50.80 mm, 6 Stück / Box | Grün | 4.72 | 25.91 | 118,89 €/stück | |
| Sicherheitsschlösser – kompakt, Rot, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 50.80 mm, 6 Stück / Box | Rot | 4.72 | 25.91 | 118,89 €/stück |