Eriks
BOSCH

BOSCH Stichsäge GST 90 BE

  • ERIKS:12216015
  • Hersteller:0 601 58F 000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,60 €/ Stückexkl. MwSt

207,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
650 W
Hub
26 mm
Leerlaufhubzahl
500 - 3100
Schnitttiefe
90 mm
Schnitttiefe in Holz
90 mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²
10 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²
20 mm
Maschinengewicht
2.6 kg
Alternativen
Product Image

BOSCH Stichsäge GST 150 CE

  • ERIKS:11963405
  • Manufacturer:0 601 512 000

254,40 €/ Stückexkl. MwSt

297,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026