.jpg&w=1536&q=80)
254,40 €/ Stückexkl. MwSt
297,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 780 W |
Hub | 26 mm |
Leerlaufhubzahl | 500 - 3100 |
Schnitttiefe in Holz | 150 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² | 10 mm |
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm² | 20 mm |
Maschinengewicht | 2.6 kg |