.jpg&w=1536&q=80)
86,40 €/ Stückexkl. MwSt
101,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 600 W |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 2800 rpm |
Max. Drehmoment | 1.8 Nm |
Bohrdurchmesser Stahl | 10 mm |
Bohrdurchmesser Holz | 25 mm |
Bohrdurchmesser Beton | 13 mm |
Bohrdurchmesser Mauerwerk | 15 mm |
Werkzeugaufnahme | 1/2" - 20 UNF |
Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm |
Maschinengewicht | 1.8 kg |
288,96 €/ Stückexkl. MwSt
338,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026