.jpg&w=1536&q=80)
288,96 €/ Stückexkl. MwSt
338,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 1300 W |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 900 / 3000 rpm |
Max. Drehmoment | 7.8 / 2.6 Nm |
Bohrdurchmesser Stahl | 16 / 10 mm |
Bohrdurchmesser Holz | 40 / 25 mm |
Bohrdurchmesser Beton | 22 / 13 mm |
Bohrdurchmesser Mauerwerk | 24 / 16 mm |
Werkzeugaufnahme | 1/2" - 20 UNF |
Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm |
Maschinengewicht | 2.9 kg |