Eriks
BOSCH

BOSCH Hammerbohrer EXPERT 14x150x215mm VE à 1 Stück SDS plus-7X

  • ERIKS:14598563
  • Hersteller:76101421
Image 1
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig.
Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Zur Liste hinzufügen

21,03 €/ Stückexkl. MwSt

24,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH