| Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm VE à 10 Stück SDS plus-7X | | | | | 67,79 €/paket |
| Hammerbohrer SDSplus5 10 x 200 x 265 mm | 10 | 200 | 265 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer SDSplus5 20 x 250 x 300 mm | 25 | 250 | 300 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer EXPERT 8x100x165mm VE à 10 Stück SDS plus-7X | | | | | 80,86 €/paket |
| Hammerbohrer EXPERT 8x200x265mm VE à 10 Stück SDS plus-7X | | | | | 120,82 €/paket |
| Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm VE à 10 Stück SDS plus-7X | | | | | 138,04 €/paket |
| Hammerbohrer SDSplus5 10 x 950 x 1005 mm | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer EXPERT 8x100x165mm VE à 1 Stück SDS plus-7X | | | | | 9,65 €/stück |
| Hammerbohrer SDSplus7 6 x 100 x 165 mm | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer SDSplus5 16 x 400 x 465 mm | 16 | 400 | 465 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer SDSplus5 12 x 200 x 265 mm | 12 | 200 | 265 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer SDSplus5 8 x 100 x 165 mm | 8 | 100 | 165 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Bosch boor sds- plus-5, 6x250x315 | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hamerboor SDS plus-7X 10x950x1005mm | | | | | 125,58 €/stück |
| Hammerbohrer SDSplus5 6 x 100 x 165 mm | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer SDSplus5 6 x 50 x 115 mm | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer SDSplus5 10 x 150 x 215 mm | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer SDSplus5 12 x 550 x 615 mm | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer SDSplus5 8 x 550 x 615 mm | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer SDSplus5 10 x 550 x 615 mm | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer EXPERT 12x400x465mm VE à 1 Stück SDS plus-7X | | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Hammerbohrer SDSplus7 12 x 400 x 465 mm | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer SDSplus7 10 x 200 x 265 mm | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm VE à 30 Stück SDS plus-7X | | | | | 183,06 €/paket |
| Hammerbohrer EXPERT 8x100x165mm VE à 30 Stück SDS plus-7X | | | | | 218,27 €/paket |