Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahl KUM-A12-NB-OFK

  • ERIKS:23550084
  • Hersteller:R053301200
Image 1
  • Mit massivem Stahlgehäuse und Deckel
  • Für sehr hohe Belastungen
  • Oberfläche metallblank
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
  • Mit Filzdichtring
Zur Liste hinzufügen

22,46 €/ Stückexkl. MwSt

26,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0533 0
Grösse
12
Außendurchmesser Flansch
21.75 mm
Höhe
15 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
12 mm
Durchmesser Gehäuse
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Arbeitshöhe Kugel
3 mm
Dynamische Belastung
250 N
Statische Belastung
700 N
Material Gehäuse
Stahl
Material Kugel
Lagerstahl
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.024 kg