Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kugelrolle Stahl Serie: R0533 ...
Kugelrolle Stahl Serie: R0533 0
Mit massivem Stahlgehäuse und Deckel
Für sehr hohe Belastungen
Oberfläche metallblank
Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
Mit Filzdichtring
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Grösse
12
1
76
1
90
1
Außendurchmesser Flansch [mm]
21.75
1
Durchmesser Gehäuse [mm]
20
1
130
1
145
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Kugelrolle Stahl Serie: R0533 0
Produkt
Grösse
Außendurchmesser Flansch [mm]
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Grösse
Außendurchmesser Flansch [mm]
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kugelrolle Stahl KUM-A12-NB-OFK
12
21.75
15
22,46 €
/
stück
Kugelrolle Stahl KUM-A90-MFG
90
115
1.842,17 €
/
stück
Kugelrolle Stahl KUM-A76-MFG
76
103
1.380,68 €
/
stück
Anmelden