Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LER-VGA 127K-FI-FK

  • ERIKS:12537611
  • Hersteller:759148
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LER-VGA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C