Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lenkrolle mit Bremse Serie LER...
Lenkrolle mit Bremse Serie LER-VGA
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Lenkrolle
1
Material Lauffläche
Vollgummi
1
Durchmesser [mm]
125
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Mit Bremse
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Lenkrolle mit Bremse Serie LER-VGA
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lenkrolle mit Feststeller LER-VGA 127K-FI-FK
Lenkrolle
Vollgummi
125
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden