Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LRA-VSTH 35K

  • ERIKS:11896254
  • Hersteller:226431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,87 €/ Stückexkl. MwSt

18,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
35 mm
Breite
27 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Höhe
50 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 43 mm
Typ
LRA-VSTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C