Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lenkrolle Serie LRA-VSTH
Lenkrolle Serie LRA-VSTH
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Lenkrolle
2
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
2
Durchmesser [mm]
35
2
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Lenkrolle Serie LRA-VSTH
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lenkrolle LRA-VSTH 35K
Lenkrolle
PUR (Polyurethan)
35
15,87 €
/
stück
Lenkrolle LRA-VSTH 35K-GS10
Lenkrolle
PUR (Polyurethan)
35
18,36 €
/
stück
Anmelden