Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKR-ALST 82K

  • ERIKS:12541438
  • Hersteller:754460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,30 €/ Stückexkl. MwSt

103,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
230 kg
Lager
Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Typ
LKR-ALST
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C