Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lenkrolle Serie LKR-ALST
Lenkrolle Serie LKR-ALST
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Lenkrolle
2
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
2
Durchmesser [mm]
80
1
100
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Lenkrolle Serie LKR-ALST
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lenkrolle LKR-ALST 82K
Lenkrolle
PUR (Polyurethan)
80
88,30 €
/
stück
Lenkrolle LKR-ALST 100K
Lenkrolle
PUR (Polyurethan)
100
90,91 €
/
stück
Anmelden