Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKR-ALST 100K

  • ERIKS:12541434
  • Hersteller:616425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,91 €/ Stückexkl. MwSt

106,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Typ
LKR-ALST
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C