Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BS-VLE 310K

  • ERIKS:12535598
  • Hersteller:40899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

586,16 €/ Stückexkl. MwSt

685,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
306 mm
Breite
105 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Kugellager
Typ
BS-VLE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C