Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bockrolle Serie BS-VLE
Bockrolle Serie BS-VLE
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Bockrad
2
Material Lauffläche
Vollgummi
2
Durchmesser [mm]
306
1
405
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Temperaturbereich [°C]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bockrolle Serie BS-VLE
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bockrolle BS-VLE 410K
Bockrad
Vollgummi
405
732,15 €
/
stück
Bockrolle BS-VLE 310K
Bockrad
Vollgummi
306
586,16 €
/
stück
Anmelden