Eriks
BETEX

BETEX Schlagen kit 10 ton PPK 10

  • ERIKS:13205949
  • Hersteller:7560810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TRAGBARE POWER KITSSatz PPK 4 inkl. 4-t-Zylinder, 100 mm Hub, in tragbarem TransportkofferSatz PPK 10 inkl. 10-t-Zylinder, 150 mm Hub, tragbarem RollenkofferVorteilen:Klick "Snap-on" Ausführung zur schnellen und einfachen Montage und DemontageBesonders robuste Verlängerungsteile verhindern DurchbiegenEinfachwirkende Pumpe, 700 bar mit SicherheitsventilFlexibler Hydraulikschlauch, 1,8 m mit Schutzvorrichtung an beiden EndenAlle Modelle sind aus Stahl gefertigtVielseitig dank umfangreichen Zubehörs!
Zur Liste hinzufügen

830,00 €/ Satzexkl. MwSt

971,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX