TRAGBARE POWER KITSSatz PPK 4 inkl. 4-t-Zylinder, 100 mm Hub, in tragbarem TransportkofferSatz PPK 10 inkl. 10-t-Zylinder, 150 mm Hub, tragbarem RollenkofferVorteilen:Klick "Snap-on" Ausführung zur schnellen und einfachen Montage und DemontageBesonders robuste Verlängerungsteile verhindern DurchbiegenEinfachwirkende Pumpe, 700 bar mit SicherheitsventilFlexibler Hydraulikschlauch, 1,8 m mit Schutzvorrichtung an beiden EndenAlle Modelle sind aus Stahl gefertigtVielseitig dank umfangreichen Zubehörs!