Eriks
BETEX

BETEX 799600 Hydraulischer Abzieher HXP 503 50 Tonnen selbstzentrierend

  • ERIKS:13297273
  • Hersteller:799600
Image 1
BETEX HXP hydraulischer selbstzentrierender Abzieher in praktischem Tragekoffer
Sichere und benutzerfreundliche Demontage von Lagern, Kupplungen, Ringen usw. Mit separat erhältlicher Zweistufiger Handpumpe.

Praktisch:
Selbstzentrierender 2- oder 3-armiger Abzieher, leicht umzubauen. Die Arme schieben sich gleichzeitig nach innen oder nach außen.

Sicher:
Die Arme können nicht abspringen!

Sparsam:
2- oder 3-armige Abzieherkombination, 2 Abzieher zum Preis von einem.

Stark:
Je höher die Abdruckkraft, desto stärker klemmen sich die Arme um das Werkstück herum! Die Arme können sich nicht verbiegen oder abspringen.

Vielseitig:
Für die Ausführungen von 8 und 12 Tonnen sind Zubehörsets erhältlich.

Vorteile des selbstzentrierenden Abziehers:
• Verhindert Beschädigungen an der Achse und am Werkstück.
• Sie arbeiten effizient und sparen Zeit.
• Im praktischen Tragekoffer.
Zur Liste hinzufügen

11.362,00 €/ Stückexkl. MwSt

13.293,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
HXP
Serie
HXP