BETEX HXP hydraulischer selbstzentrierender Abzieher in praktischem Tragekoffer
Sichere und benutzerfreundliche Demontage von Lagern, Kupplungen, Ringen usw. Mit separat erhältlicher Zweistufiger Handpumpe.
Praktisch:
Selbstzentrierender 2- oder 3-armiger Abzieher, leicht umzubauen. Die Arme schieben sich gleichzeitig nach innen oder nach außen.
Sicher:
Die Arme können nicht abspringen!
Sparsam:
2- oder 3-armige Abzieherkombination, 2 Abzieher zum Preis von einem.
Stark:
Je höher die Abdruckkraft, desto stärker klemmen sich die Arme um das Werkstück herum! Die Arme können sich nicht verbiegen oder abspringen.
Vielseitig:
Für die Ausführungen von 8 und 12 Tonnen sind Zubehörsets erhältlich.
Vorteile des selbstzentrierenden Abziehers:
• Verhindert Beschädigungen an der Achse und am Werkstück.
• Sie arbeiten effizient und sparen Zeit.
• Im praktischen Tragekoffer.