Eriks
BETEX

BETEX 360710 Industriellen Lageranwärmer Cone Heater CHC 230V

  • ERIKS:13290193
  • Hersteller:360710
Image 1
BETEX CONE HEATER CHC Serie, Controlled temperature
Zum Anwärmen von Lagern für eine leichte Montage durch Aufschrumpfen.

Durch richtige Montagemethode verlängert sich die Lebensdauer des Lagers. Elektrisches Anwärmen ist eine sichere Alternative zur herkömmlichen Montage durch Aufhämmern, mit Ölbädern oder gar Lötlampen! Auch zur Anwärmung von Getrieberädern, Buchsen, Zahnrädern, Kupplungen und anderen runden Metallobjekten geeignet.

Vorteile CHC:
• Temperaturkontrolle: mit voreingestellter Temperatur 120°
• Warmhaltefunktion: das Gerät hält das Lager auf der voreingestellten Temperatur
• Anwendungsfreundlich, nur den Strom anschließen und einschalten
• Leichtgewicht und dadurch mobil
• Zuverlässig und flexibel
• Sichere und saubere Wirkung
Zur Liste hinzufügen

639,00 €/ Stückexkl. MwSt

747,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
CHC
Typ
Electric Bearing Heater
Min. Innendurchmesser
10 mm
Max. Innendurchmesser
203 mm
Max. Außendurchmesser
305 mm
Max. Breite
365 mm
Betriebsspannung
230 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
120 °C
Gewicht
2.4
mit Lüfterkühlung
Nein