Eriks
BETEX

Electric bearing heater Series: CHC

BETEX CONE HEATER CHC Serie, Controlled temperature
Zum Anwärmen von Lagern für eine leichte Montage durch Aufschrumpfen.

Durch richtige Montagemethode verlängert sich die Lebensdauer des Lagers. Elektrisches Anwärmen ist eine sichere Alternative zur herkömmlichen Montage durch Aufhämmern, mit Ölbädern oder gar Lötlampen! Auch zur Anwärmung von Getrieberädern, Buchsen, Zahnrädern, Kupplungen und anderen runden Metallobjekten geeignet.

Vorteile CHC:
• Temperaturkontrolle: mit voreingestellter Temperatur 120°
• Warmhaltefunktion: das Gerät hält das Lager auf der voreingestellten Temperatur
• Anwendungsfreundlich, nur den Strom anschließen und einschalten
• Leichtgewicht und dadurch mobil
• Zuverlässig und flexibel
• Sichere und saubere Wirkung
Image 1
  • 1
1 of Electric bearing heater Series: CHC
ProduktMin. Innendurchmesser [mm]Max. Innendurchmesser [mm]Max. Außendurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt